カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • DMM.make
  • DMM.com(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dks-lcs14」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+10~-10耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
AV家電カテゴリ