PTロッドベルトⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿をまとめる専門家!
用途ロッドなどを束ねる時に便利。2mm厚のネオプレーン素材でロッドにぴったりフィットします!。
ロッドベルト スーパーワイド PT-4033PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
超ワイド!幅広タイプのロッドベルト。
用途複数のロッドや、リールを付けたままロッドを束ねるのに最適。寸法(幅W×高さH)(cm)W-33×H10
キープリングベルトPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
船竿の落下防止に!
用途ロッドや玉網と尻手ロープとの接続に。取付最大直径Φ33mm。規格1本入り寸法(cm)25×145(ベルト部分)
ネオプレントップガードPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途トップカバー+ロッドベルトのセット。ネオプレン素材仕様。竿先、ガイド、玉口をしっかりガードします。
PTロッドショルダーベルトPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途ロッドを2~3本束ねて、らくらく持ち運び。ロッドに装着して肩から掛けることができます。移動時などに両手が使えて便利。ネオプレーンベルトでしっかり固定。ズレを防ぐショルダーパット付。
LEDコンパクトヘッドライトPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
コンパクトで使いやすいLEDヘッドライト。
用途明るさ80ルーメン(メインモードLED1球)、仕掛け交換時などに作業しやすい手元モード。(左右COB2個)に切り替え可能。3段階切替スイッチ(メインモード・手元モード・全灯モード)。本体防滴仕様使用電池単4電池3本(テスト用電池付)点灯時間(時間)メインモード(LED1球)約8/手元モード(COB2球)約10/全灯モード(1+2球)約5(アルカリ電池使用時)
コンパクトデジタルスケールPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
コンパクトサイズのデジタルスケール。
用途最大32kgまで計測可能(最小計測値10g)5g単位表示。リチウムコイン電池CR2032使用(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W44×D90(フック除く)×H17自重(g)約36(電池除く)
PTメジャーⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
長さ120cmまで測定可能!
用途フォトトーナメント、記念撮影に。ワイド幅8cm、文字が大きくわかりやすい。ターポリン素材で水に強い、丸めてコンパクトに収納。寸法(cm)120×8
カーボン遠投杓PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途軽量カーボンシャフト採用。遠投性能重視設計。滑りにくく握りやすいEVAグリップ。寸法(cm)65
エクセレントミキサーRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途攪拌性能を大幅にアップ。素早く楽によく混ざる。先端はRカーブ形状で撒き餌が混ぜやすく、グリップ部分は握りやすく混ぜやすい形状を採用。寸法(cm)40
ミニフォールディングチェアPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途釣り、アウトドアに便利。コンパクトに畳める小型チェア。色カモ耐荷重(kg)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H31×W12.5×D12.5(収納時)/H29×D29(座面)/H24.5
レジャーチェア(竿受け付) PT-5070PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途らくらく座れる大型サイズ。 丈夫なスチール製。竿受け部最大3本までセットでき、角度も3段階に調整可能。耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W38×D31×H69
万能竿受けDXPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿角度可変式:360度・30度ピッチ
竿方向可変式:上下それぞれ20度・無段階
用途岸壁の車止めや釣り公園の手すり柵、船べりなどに。クランプ幅(mm)20-260×深さ85
アルミライトロッドスタンド12PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクト軽量でハンドルも付いて持ち運びも簡単にできます。組み立ても簡単。エリアフィッシングにも最適です。上下の竿受け部はスライドできロッドの太さやグリップ形状によって自由に調整できます。規格12本寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H52.5xW45.5xD31
バンブーロッドスタンドREPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
専用工具不要。組み立て簡単!
用途組み立て式竹製ロッドスタンド。12本用と16本用をラインナップ!
PTロッドスタンド PT-6022PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途組み立て式プラスチック製ロッドスタンド。多彩なカラーラインナップでアイテム別・魚種別でも管理できる。組み立て簡単。プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。規格16本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H90×W44.5×D21
ロッドスタンドFSPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
プラスドライバー1本で組立簡単!
16本用ロッドスタンド
用途組み立て式自立型プラスチックロッドスタンド。サイズ(cm)W80×W44×D25規格16本
アルミ三脚 竿受け付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
素材:アルミニウム
竿受け付き
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3号全長(cm)最大引伸時:52仕舞(cm)32
アルミ三脚 レバー式PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
アタッチメント付
ワンタッチレバー式
用途コンパクトに収納可能。エサ付器が取り付けできる。
魚つかみくんPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途魚を傷つけず安全にガッチリキープ。寸法(cm)約19
ライトフックグリップ PT-5072PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクトサイズで魚をしっかりホールドできるすぐれもの。ベルトやカバンに取り付け可能。寸法(cm)16
フィッシュメガグリップ トリガーTYPEPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途片手でも操作しやすいトリガーハンドル仕様。歯の鋭い魚やヌメリのある魚などを掴むのに最適。釣った魚をガッチリキープします!寸法(cm)21.7
ローリングキーパーグリップPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途フィッシュメガグリップの進化版。コンパクト設計、錆びにくく軽いステンレス製。持ちやすく滑りにくいEVAグリップ。グリップが回転することで不意に魚が暴れてもはずれにくいローリング仕様。寸法(cm)19
フォーセップPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
用途針外し等に便利。フックを外しやすいベントノーズタイプ。先端の形状がギザギザのセレーション加工をしている為、フック外しの際に滑りにくく、しっかり掴めます。ロック機構付き。寸法(cm)14
PTフックシャープナーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途針先を溝に数回通すだけで鋭い針先に。フッキング率が向上します。砥石部分セラミック仕様。色ブルー全長(cm)14収納時寸法(cm)8.5
ゲームプライヤーBIGPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途握りやすいラバーグリップタイプのゲームフィッシング用プライヤー。ブラックテフロンコーティングで錆びにくい仕様になっており、スプリットリングオープナー、リーダーライン用カッターなど必要な機能をしっかりと装備しています。寸法(cm)22.5
ゲームプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途幅広い用途に使える手頃なサイズのゲームフィッシング用プライヤー。チタンコーティングで錆びにくい仕様となっており、スプリットリングオープナー、PEライン対応カッターも装備。ストレートタイプとベントノーズタイプをラインナップ。寸法(cm)約16
ライトゲーマー マイクロライトプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
極小スプリットリング対応(目安#00~2)
PEライン対応ラインカッター
用途極小スプリットリング対応。ライトゲーム専用プライヤー。PEラインカッターも標準装備。本体は錆にくいステンレス仕様。握りやすいハンドル形状と操作しやすいサイズ。寸法(cm)13
魚さばきハサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途魚を捌くのに適した便利なハサミ。寸法(cm)約24
折りたたみハサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクトに折り畳めて携帯に便利。刃先も収納できて安全。寸法(cm)約12
メガネハサミⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
PEラインも切れるギザ刃
ナスカン・スパイラルロープ付き
用途折りたたみ式で安全・コンパクトに。寸法(cm)10.5
プライヤーミニハサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途ラインカッター、スプリットリング外し、針外しにも使える。寸法(cm)11.2
針はずし付ハサミⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途針はずしが付いてとっても便利。寸法(cm)14