FS海上釣堀PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き
用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1自重(g)435ギア比4.7:1糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50ドラグ力(Kg)6
Utilis R ユーティリスRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
並継
用途マダイ・アジ・太刀魚・青物・根魚・ヒラメ等、幅広い魚種に対応。 操作性良く、掛かればしっかり曲がりこむ可変7:3調子(73-195M、73-225M)。食い込み良く扱いやすい可変6:4(64-240M、64-270M)。ALLフジPE対応ガイドで糸絡み激減。サイズ(号)鉛負荷:20-80継数(本)2
POWER SHIP パワーシップPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディー
ハンドル1回転巻き取り量62cm
用途ボート釣りには最適なラウンド型ベイトリール。 ラウンドタイプの船用ベイトリール。タコ釣りにも最適。握りやすい大型ラバーノブ採用で巻取もラクラク。メタルフレーム&メタルボディーで耐久性も抜群。仕様ドラグ力(kg):8ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:5.3:1自重(g)343糸巻き量(号-m)PE3-230/PE4-180
RIDE SHIP ライドシップPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディ
ハンドル1回転巻き取り量100:47cm/200:61.8cm
用途ベーシックラウンドベイトリール。 波止釣りから船釣りまで幅広く対応できる、ベーシックモデル。仕様ドラグ力(kg):3ベアリング(ボール/ローラー)2
Brisa ブリーザPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
軽量カーボンボディー
大型ラウンドノブ付パワーハンドル
可変ダイヤル式遠心ブレーキ
軽量マシンカットアルミスプール
ハンドル1回転巻き取り量76cm
用途カーボン製ボディーの軽量ベイトリール。 大型EVAラウンドノブ付のパワーハンドルは魚とのやり取りの際も楽々巻き上げ。ギヤ比7:1のハイギヤ仕様で、太刀魚などのライトジギングやタイラバ、船小物釣り等に最適です。仕様ドラグ力(kg):4.5ベアリング(ボール/ローラー)5/1比率ギア:7.0:1自重(g)199糸巻き量(号-m)PE2-180/PE3-120
COBALT コバルトPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
大型EVAラウンドノブ
高剛性アルミフレーム
超強力ドラグ
ハンドル1回転巻き取り量78cm
長さ調整可能70・80mmハンドル
用途ハイコストパフォーマンスジギングリール。 高剛性アルミフレーム、しっかり巻ける大型ハンドルとギヤ比7.1のハイギヤ設定、そして強力ドラグといったジギングに必要なスペックを備えつつも高いコストパフォーマンスを実現。仕様ドラグ力(kg):13ベアリング(ボール/ローラー)防錆6/1比率ギア:7.1:1自重(g)282糸巻き量(号-m)PE2-330/PE3-220
RE:GREED リグリードPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
95mmラバーノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
用途淡水からソルトまで、幅広く使える軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。仕様ドラグ力(kg):5ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:6.3:1自重(g)187糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
RE:GREED+ リグリードプラスPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
105mmEVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
PE0.8-200m糸付き
用途淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。仕様ドラグ力(kg):5ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:6.3:1自重(g)183(糸抜)糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100