フォーセップPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
用途針外し等に便利。フックを外しやすいベントノーズタイプ。先端の形状がギザギザのセレーション加工をしている為、フック外しの際に滑りにくく、しっかり掴めます。ロック機構付き。寸法(cm)14
サビキ用クイック針外しPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途サビキ釣りなどで、魚に触れずに素早く針が外せる便利グッズ。色ブルー
魚締め捌きバサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
カラビナピンオンリールPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途バックや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。コードの長さは余裕をもって使える約70cm。先端には小物を簡単にセットできるワンタッチスナップ付。裏表を気にせず使える両面立体ロゴシールを採用。色ブラックサイズ(cm)9.7x3.8x1.25コード長さ(cm)約70
リングオープナーシザースPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様 *スプリットリング適合サイズ#1~#6
用途ゲームフィッシングに最適、プライヤー機能を備えた便利なマルチハサミ。スプリットリングオープナーも装備。サビに強いブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。サイズ(cm)12
ウェルカットシザースPEPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様
用途よく切れる!錆びにくい!握りやすい!あらゆる釣りに最適なPEハサミ。錆に強くブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。サイズ(cm)12
エクセレントミキサーRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途攪拌性能を大幅にアップ。素早く楽によく混ざる。先端はRカーブ形状で撒き餌が混ぜやすく、グリップ部分は握りやすく混ぜやすい形状を採用。寸法(cm)40
ミニフォールディングチェアPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途釣り、アウトドアに便利。コンパクトに畳める小型チェア。色カモ耐荷重(kg)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H31×W12.5×D12.5(収納時)/H29×D29(座面)/H24.5
フィッシュメガグリップ トリガーTYPEPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途片手でも操作しやすいトリガーハンドル仕様。歯の鋭い魚やヌメリのある魚などを掴むのに最適。釣った魚をガッチリキープします!寸法(cm)21.7
PTフックシャープナーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途針先を溝に数回通すだけで鋭い針先に。フッキング率が向上します。砥石部分セラミック仕様。色ブルー全長(cm)14収納時寸法(cm)8.5
ゲームプライヤーBIGPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途握りやすいラバーグリップタイプのゲームフィッシング用プライヤー。ブラックテフロンコーティングで錆びにくい仕様になっており、スプリットリングオープナー、リーダーライン用カッターなど必要な機能をしっかりと装備しています。寸法(cm)22.5
ライトゲーマー マイクロライトプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
極小スプリットリング対応(目安#00~2)
PEライン対応ラインカッター
用途極小スプリットリング対応。ライトゲーム専用プライヤー。PEラインカッターも標準装備。本体は錆にくいステンレス仕様。握りやすいハンドル形状と操作しやすいサイズ。寸法(cm)13
カラビナピンオンリール WPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途BAGや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。Wピンオンリールで正に使いやすさ倍増!紐の長さ約45cm紐長(cm)約45
カーボン遠投杓PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途軽量カーボンシャフト採用。遠投性能重視設計。滑りにくく握りやすいEVAグリップ。寸法(cm)65
折りたたみハサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクトに折り畳めて携帯に便利。刃先も収納できて安全。寸法(cm)約12
ステンラインカッター ストレートPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
滑り止めラバー仕様のラインカッター。錆びにくいステンレス製。アイ通し&おまつり解き付。
用途アイ通しおまつり解きがついた、滑り止め付きラインカッター。寸法(cm)約5.2
カラビナピンオンリール メジャーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
センチ・インチの2パターンメジャー
用途BAGや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。すぐに魚のサイズが計れるメジャー1m付き。
魚さばきハサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途魚を捌くのに適した便利なハサミ。寸法(cm)約24
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
アルミ三脚 竿受け付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
素材:アルミニウム
竿受け付き
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3号全長(cm)最大引伸時:52仕舞(cm)32
アルミ三脚PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
コンパクトに収納可能。レバー式ストッパーでお好みの高さに調整可能。各社餌付器に対応。
アルミ三脚 レバー式PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
アタッチメント付
ワンタッチレバー式
用途コンパクトに収納可能。エサ付器が取り付けできる。
アルミライトロッドスタンド12PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクト軽量でハンドルも付いて持ち運びも簡単にできます。組み立ても簡単。エリアフィッシングにも最適です。上下の竿受け部はスライドできロッドの太さやグリップ形状によって自由に調整できます。規格12本寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H52.5xW45.5xD31
ゲームプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途幅広い用途に使える手頃なサイズのゲームフィッシング用プライヤー。チタンコーティングで錆びにくい仕様となっており、スプリットリングオープナー、PEライン対応カッターも装備。ストレートタイプとベントノーズタイプをラインナップ。寸法(cm)約16
ライトフックグリップ PT-5072PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途コンパクトサイズで魚をしっかりホールドできるすぐれもの。ベルトやカバンに取り付け可能。寸法(cm)16
レジャーチェア(竿受け付) PT-5070PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途らくらく座れる大型サイズ。 丈夫なスチール製。竿受け部最大3本までセットでき、角度も3段階に調整可能。耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W38×D31×H69