カテゴリ

  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベビーロック
  • JVCケンウッド(3)
  • ダイヤトレンド(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三菱電機(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • オルガン針(1)
  • サンコッコー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha1sp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックミシン 衣縫人 ベビーロックロックミシン 衣縫人ベビーロック
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック