カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- PINTECH
- brother(ブラザー)(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(4)
- ノーリツ(1)
- 前澤給装工業(1)
- 大阪ケミカル(2)
「pt-710」の検索結果

AC/DC電流プローブ
PINTECH¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から33日以内出荷最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷【広帯域・高速応答】帯域幅50kHz (PT-702) /100kHz(PT-712)/200kHz(PT-722)、最大DC2000A、ピーク4000Ap-p、AC1200A rmsまで対応し、大電流測定に対応。立ち上がり時間3.5μs/1.75μsの高速応答で過渡電流やスイッチング波形の正確な観測が可能。【高精度DC/AC電流測定対応】ゼロフラックス方式によりDC~AC電流を高精度に測定可能。確度1%の高精度性能で、電源解析やパワーエレクトロニクス評価に最適。【クランプ式で簡単・安全測定】クランプ径52mmで導体を挟むだけの非接触測定が可能。変換比1mV/Aでオシロスコープと接続し、電流波形をリアルタイムに確認できます。【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアルはOWON公式サイト(owon.co.jp)にてダウンロードいただけます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析