曜日別特売

PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】

PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECHPT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH

【広帯域・高速応答】帯域幅50kHz (PT-702) /100kHz(PT-712)/200kHz(PT-722)、最大DC2000A、ピーク4000Ap-p、AC1200A rmsまで対応し、大電流測定に対応。立ち上がり時間3.5μs/1.75μsの高速応答で過渡電流やスイッチング波形の正確な観測が可能。
【高精度DC/AC電流測定対応】ゼロフラックス方式によりDC~AC電流を高精度に測定可能。確度1%の高精度性能で、電源解析やパワーエレクトロニクス評価に最適。
【クランプ式で簡単・安全測定】クランプ径52mmで導体を挟むだけの非接触測定が可能。変換比1mV/Aでオシロスコープと接続し、電流波形をリアルタイムに確認できます。
【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアルはOWON公式サイト(owon.co.jp)にてダウンロードいただけます。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(kHz)
DC-50
直流電流(DCA)
2000A
確度
0.01
カップリング
AC/DC
測定可能導体径(Φmm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
1mV/A
最大ピーク電流(A)
4000
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747380PT-702
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする