絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

INUTEQ

INUTEQのページです。INUTEQは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H2O 冷感ベスト 12130201シリーズ INUTEQH2O 冷感ベスト 12130201シリーズINUTEQ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。温度持続時間冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
DRY 冷感ベスト 110201010シリーズ INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズINUTEQ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
約500mLの水道水をベストに入れ、馴染ませ押し出すことにより冷感が得られます。ベスト型のため、上着の下に着用可能です。ベストに空気を通すことにより効率的に体温上昇を低減できます。冷却方法は、気化冷却の原理に基づいています。風がベストに触れることで蒸発が発生し、熱気が取り払われます。背中側のファスナーに500mLの水道水を流し込み、水がベスト内全体に分散されるよう手で揉んだ後、ファスナーから水を流し出すだけで冷感効果が発動します。冷感材質はナイロンで囲まれているため、ベストの表面は濡れません。
材質外側/ナイロン・PU(ポリウレタン・抗菌処理)、内側/ナイロン質量(g)200温度範囲(℃)低下:周囲温度から-5~15(使用環境により変動)温度持続時間冷感:8~72時間(使用環境により変動)各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)洗濯方法洗濯機可
PAC 冷感ベスト21℃ フリー INUTEQPAC 冷感ベスト21℃ フリーINUTEQ
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。
材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料質量(kg)1.35サイズフリー着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5胴囲(cm)(最大)120アズワン品番8-575-01各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)