カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 堀場アドバンスドテクノ
  • HORIBA(41)
  • 堀場製作所(5)
  • 東亜DKK(4)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • 沖電線(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orp horiba」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトORPメータ 堀場アドバンスドテクノコンパクトORPメータ堀場アドバンスドテクノ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。バックライト機能搭載により、液晶画面の機能性向上しました。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量を節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応します。
用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0371幅(mm)164測定範囲-1000~1000mV高さ(mm)29奥行(mm)29測定精度±2mV(計器再現性)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)分解能(mV)1
コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノコンパクトフッ化物イオンメータ堀場アドバンスドテクノ
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)