DNT(大日本塗料) 大日本塗料は、創業以来80余年で培った確かな技術でお客様に高品質な製品をお届けしております。環境対応型の商品も多数取り揃えており、東京スカイツリーにも採用されました。このたび、初めて塗料を扱う方でもお手軽にご利用いただける製品をご用意いたしました。暮らしやビジネスを彩る大日本塗料の商品をぜひご用命ください。
会社情報 会社名 大日本塗料株式会社 設立 1929/07/25 所在地 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀6F)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (21) 自動車用品 (11) ブランド: DNT(大日本塗料)商品レビュー: ★2以上すべて解除
DNTラッカーシンナー 1001-OS DNT(大日本塗料) (12件のレビュー) 4日以内出荷
用途 洗浄用 主成分 シンナ- 仕様 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類 バージン品使用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
塗料用シンナーOS DNT(大日本塗料) (15件のレビュー) 翌々日出荷
用途 油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分 シンナ- 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートラッカーシンナー#1001 DNT(大日本塗料) (6件のレビュー) 4日以内出荷
用途 洗浄用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
D-21プライマー速乾 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 3日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。
特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。
油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途 一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。 種別 油性 さび止め塗料 特性 速乾、さびどめ 主成分 アルキド樹脂系塗料 指触乾燥時間(分) 20 希釈率(%) 5~10 半硬化乾燥時間(分) 30 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.17 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
シルバートップ DNT(大日本塗料) (4件のレビュー) 3日以内出荷
JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途 鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 色 シルバー 種別 油性つやあり多目的塗料 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 指触乾燥時間(時間) 2 半硬化乾燥時間(時間) 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.09~0.11
ノボクリーン DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) 3日以内出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途 学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 色 白 使用場所 屋内用 種別 低VOC塗料 規格 JIS K 5663 1種 エコマーク認定 認定 主成分 アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途 木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 エコマーク認定番号 7126012
オートラッカーシンナー#070 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り下塗り兼用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#070(上中級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
ビニローゼシンナー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 塗料の希釈に使用 種別 うすめ液 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
サビシャット DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1缶(2.4kg)
当日出荷
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。
従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。
粉塵や騒音の発生を低減。
4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。
さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。
湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。
さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途 鉄骨、プラント設備等 色 乳褐色 セット内容 A液:2.0kg、B液:0.4kg 規格 NETIS登録番号 KT-060143-VE 主成分 変性ポリウレタン樹脂系塗料 主な用途 鉄 希釈剤 ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2.2L 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 3(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防錆、プライマー 塗り重ね可能時間(時間) 3(20℃・三日以内) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1
オートプラサフ #1100ZN DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色 グレー タイプ 作業性重視汎用型プラサフ 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル樹脂系ラッカ-
【オーダー】調色 ビューアクリル DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。
3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。
水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。
3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。
塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。
建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。
塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。
塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。
非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。
塗装中も塗装後もニオイが気になりません。
内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途 建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。
鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。
プラスチック(硬質塩ビ成形品)。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候 種別 水性建物・構造物用塗料 タイプ 一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料 規格 JIS K 5660 容量(kg) 4 or 16 主な用途 木、鉄、外壁、プラスチック 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) 関連資料 色見本 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 サービス分類 オーダー・加工
外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 4日以内出荷
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途 板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。 色 クリヤー 主な用途 屋外木部 特性 耐候 種別 油性木部用塗料 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 10~20 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1 半硬化乾燥時間(時間) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.13
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料) (4件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートウレタンシンナー#200 DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #200 使用温度範囲(℃) (広い面積)10~20、(小面積)15~25 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
Dー21プライマー速乾 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。
特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。
油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様 1液性 粘度 90KU/23℃ 主な用途 鋼 膜厚(μm) 標準:35、ウエット:50 密度(g/cm3 ) 【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤 塗料用シンナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20kg 希釈率(%) 【刷毛】0~5、【エアレス】0~10 光沢 艶消し 半硬化乾燥時間(分) (5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25 特性 速乾、プライマー、防食性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 【刷毛】0.14、【エアレス】0.17 下地処理 ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔 (5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間 加熱残分(%) 80
【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途 学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所 屋内用 種別 低VOC塗料 規格 JIS K 5663 1種 エコマーク認定 認定 容量(kg) 4 or 16 主な用途 木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃) 関連資料 色見本 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 エコマーク認定番号 7126012 サービス分類 オーダー・加工
オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1缶(16L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #300 使用温度範囲(℃) (広い面積)20~30、(小面積)25~35 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 塗料タイプ シンナ- 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートリムーバー DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 翌々日出荷
タイプ 旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 剥離剤
【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。
かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。
水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。
シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。
屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途 建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 種別 低VOC塗料 規格 JIS K 5663 1種 容量(kg) 4 or 16 主な用途 屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 3(20℃) 関連資料 色見本 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 サービス分類 オーダー・加工
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途 建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 特性 耐水、耐アルカリ 使用場所 屋内外兼用 種別 水性建物・構造物用塗料 主成分 ウレタン樹脂 粘度 110±10KU(23℃) 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 密度 1.00~1.30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛、ローラー、エアスプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.12 適合下塗り 【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ 適合塗膜 【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル 塗料タイプ ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
オートウレタンリターダー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。
有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(900mL)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法 ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ 調色用原色 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 硬化剤比率 10:1 危険物の性状 非水溶性
オートSPSプラサフ硬化剤 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
色 グレー 使用方法 主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) タイプ 硬化剤 可使時間(分) (20℃)60、(30℃)30 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートSPSプラサフ DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) 翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
使用方法 主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) 色 グレー タイプ 主剤 可使時間(分) (20℃)60、(30℃)30 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートスイフト2Kベースコートメタリックベース DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(900mL)
3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法 ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ 調色用メタリック原色 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 硬化剤比率 10:1 危険物の性状 非水溶性
【オーダー】調色 ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途 学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 使用場所 屋内用 種別 環境対応型水系内装塗料 規格 JIS K 5663 1種 エコマーク認定 認定 容量(kg) 4 or 16 主な用途 モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃) 関連資料 色見本 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.13 エコマーク認定番号 7126012 サービス分類 オーダー・加工
オートアンダーコート DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) 翌々日出荷
高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい
数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている
エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい
労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない
塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である
速乾タイプで3~4時間で硬化する
特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途 自動車板金塗装用フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。 硬化時間(時間) 3~4 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1~2回 塗料タイプ ゴム系樹脂塗料
水性ビルデック DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 3日以内出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。
かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。
水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。
シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。
屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途 建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 色 白 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 種別 低VOC塗料 規格 JIS K 5663 1種 主成分 アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 3(20℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 つや 艶消し
レジガードEPプライマー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2)パテや中塗との相互接着性にすぐれている。
3)耐酸、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
色 クリヤー 仕様 2液性 光沢 つや有り 希釈剤 レジガードシンナーA 乾燥時間 温度 5℃ 20℃ 30℃指触 3 時間 1 時間 30 分半硬化 24 時間 8 時間 6 時間 希釈率(%) 刷毛塗り・ローラー塗り 50~100 使用上の注意 (1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)希釈には必ずレジガードシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(7)塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の性状 非水溶性/非水溶性
ビルデックNEO DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 3日以内出荷
ヤニ、シミ抑え効果が大きい。
長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 色 白 粘度 23℃ 65~90KU 密度 23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 16kg 希釈率(%) 刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢 つや消し 特性 防カビ、耐久 膜厚 30μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%) 70~75 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
ビルデック DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 8日以内出荷
長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。
用途 刷毛、ローラー、スプレー 粘度 23℃ 65~90KU 密度 23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢 つや消し 特性 防カビ、耐久 膜厚 30μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理 素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔 5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%) 60~65 標準塗布量(kg/m2 ) 刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13