カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • SMC(81)
  • ミツビシ(54)
  • ホンダ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • パオック(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 日本バイリーン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 菱有工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amn1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
浸透性、補強性に優れる。 素材や空気中の湿気と反応し、耐水性、耐アルカリ性、付着性に優れた強固な塗膜を形成する。 弱溶剤系や水系上塗塗料のシーラーとして幅広く使用できる。
用途刷毛、ローラー、エアレスクリヤー密度23℃ 塗料0.85±0.05 揮発分 0.80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0特性付着性、耐水、耐アルカリ乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 20分 半硬化 2時間危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 8時間 最大 7日 20℃ 最小 3時間 最大 7日 30℃ 最小 2時間 最大 7日加熱残分(%)14~18標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー、エアレス:0.10~0.20
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
クリヤー主な用途コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)無希釈油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.20塗装間隔3時間以上7日以内