用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20光沢つや有り特性防藻、防カビ膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)57~63(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14