絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Dr. Mach (ドクターマッハ)

Dr. Mach (ドクターマッハ)のページです。Dr. Mach (ドクターマッハ)は、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED診療灯 Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯Dr. Mach (ドクターマッハ)
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)130-190高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)330電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)70000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯 Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯Dr. Mach (ドクターマッハ)
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)150高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)290電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)40000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器