絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

豊中ホット研究所

豊中ホット研究所のページです。豊中ホット研究所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】テープヒーター豊中ホット研究所
16,920税込18,612
1本
15日以内出荷
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカットテープ幅(mm)15;20;30;40;50電圧(V)100;200温度(℃)200;300;500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ豊中ホット研究所
35,630税込39,193
1本
21日以内出荷
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター豊中ホット研究所
32,310税込35,541
1本
31日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.1MB)サービス分類オーダー・加工