絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)プラグ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
449税込494
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,788税込1,967
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状ユニオン種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ネオジョイント専用 日本継手(旧:JFE継手)マーキングツール ネオジョイント専用日本継手(旧:JFE継手)
279税込307
1個
10日以内出荷
ネオジョイント専用。
規格8A~25Aコード2330555アズワン品番64-5124-17
スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
5日以内出荷
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
ネオジョイント 片ねじソケット 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 片ねじソケット日本継手(旧:JFE継手)
59,980税込65,978
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ガスフレキシブル管 都市ガス用日本継手(旧:JFE継手)
21,980税込24,178
1本(30m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
629税込692
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
チーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
558税込614
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
368税込405
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
絶縁継手 NZⅡ チー 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ チー日本継手(旧:JFE継手)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
絶縁継手 NZⅡ エルボ 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ エルボ日本継手(旧:JFE継手)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用日本継手(旧:JFE継手)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
規格10A検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント L型 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント L型 LIA用日本継手(旧:JFE継手)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)ヘッダー日本継手(旧:JFE継手)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
フレキ管の分岐に使用します。
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用日本継手(旧:JFE継手)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 内ねじソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 内ねじソケット LIA用日本継手(旧:JFE継手)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
検定LIA検定品機能漏れ検査機能
HGMソケット 日本継手(旧:JFE継手)HGMソケット日本継手(旧:JFE継手)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。
形状ソケットタイプ片側ねじ
径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
899税込989
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SCS13形状クロス種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁継手 NZⅡ ソケット 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ ソケット日本継手(旧:JFE継手)
79,980税込87,978
1箱(12個)ほか
5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
絶縁継手 NZⅡ チー 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ チー日本継手(旧:JFE継手)
73,980税込81,378
1箱(16個)ほか
5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
絶縁継手 NZⅡ エルボ 日本継手(旧:JFE継手)絶縁継手 NZⅡ エルボ日本継手(旧:JFE継手)
59,980税込65,978
1箱(8個)ほか
5日以内出荷
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
HGM継手 日本継手(旧:JFE継手)HGM継手日本継手(旧:JFE継手)
27,980税込30,778
1箱(2個)ほか
5日以内出荷
継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
用途架空部の突き合わせ配管等に使用
U字管 日本継手(旧:JFE継手)U字管日本継手(旧:JFE継手)
54,980税込60,478
1箱(30個)ほか
5日以内出荷
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)ヘッダー日本継手(旧:JFE継手)
39,980税込43,978
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
フレキ管の分岐に使用します。
座付エルボ 日本継手(旧:JFE継手)座付エルボ日本継手(旧:JFE継手)
95,980税込105,578
1箱(80個)
5日以内出荷
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
HGMソケット 日本継手(旧:JFE継手)HGMソケット日本継手(旧:JFE継手)
43,980税込48,378
1箱(30個)ほか
6日以内出荷
HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。 耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。
形状ソケットタイプ片側ねじ
ネオジョイント 増設分岐継手 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 増設分岐継手日本継手(旧:JFE継手)
119,800税込131,780
1箱(36個)
6日以内出荷
仕様LIA検定品規格10A機能漏れ検査機能
ネオジョイント L型フレキ 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント L型フレキ日本継手(旧:JFE継手)
119,800税込131,780
1箱(60個)
6日以内出荷
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント ソケット 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント ソケット日本継手(旧:JFE継手)
65,980税込72,578
1箱(16個)ほか
6日以内出荷
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。 両側メカタイプです。
機能漏れ検査機能仕様LIA検定品
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 枝ねじ分岐チー日本継手(旧:JFE継手)
75,980税込83,578
1箱(16個)ほか
6日以内出荷
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 分岐チーズ 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 分岐チーズ日本継手(旧:JFE継手)
79,980税込87,978
1箱(12個)ほか
6日以内出荷
三方メカタイプです。
仕様LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 内ねじソケット 日本継手(旧:JFE継手)ネオジョイント 内ねじソケット日本継手(旧:JFE継手)
109,800税込120,780
1箱(40個)ほか
6日以内出荷
ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能漏れ検査機能仕様LIA検定品
径違いチーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
708税込779
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)