カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(228)
- KANA(片山チエン)(175)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- 未来工業(19)
- ワルター(10)
- SMC(8)
- Yamato(大和製衡)(8)
- オグラ(7)
- エスコ(6)
- 水本機械製作所(6)
- シグマ光機(5)
- 三共製作所(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ダイニチ工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三木プーリ(3)
- ヨドノ(3)
- リケン(3)
- ブランドをもっと見る
「d0057-02」の検索結果
特価

PLS継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体ガス
PLS継手 径違いチー
日本継手(旧:JFE継手)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体ガス
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の120種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の63種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)107寸法B(mm)58寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)50×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の62種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)100寸法B(mm)52寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32
PLSアイボリー継手 径違いソケット 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の119種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)100寸法B(mm)52寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の53種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)73寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57寸法L2(mm)78使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)48呼び径(A)50×32寸法A2(mm)54
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の110種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)69寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57寸法L2(mm)72使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)45呼び径(A)40×32寸法A2(mm)48
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の51種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)69寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57寸法L2(mm)72使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)45呼び径(A)40×32寸法A2(mm)48