径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用

径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 - 日本継手(旧:JFE継手)

専用のゴム輪が付属します。

形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
内容量
1個
全17種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226486025A×15A1×1/224565348
¥3,200
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
8226490580A×50A3×2106919727
¥34,770
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
82265395100A×80A4×313211111828
¥51,130
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
8226613840A×25A1-1/2×124656963
¥5,950
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8226742550A×40A2×1-1/225777976
¥9,030
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
8226815950A×20A2×3/425666976
¥9,470
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
82268466100A×50A4×21329711228
¥51,130
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
8227012840A×32A1-1/2×1-1/424697263
¥5,950
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8227067032A×20A1-1/4×3/424626057
¥4,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8227080180A×65A3×2-1/21069910127
¥34,770
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
82271257100A×65A4×2-1/213210611628
¥51,130
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
8227139750A×32A2×1-1/425737876
¥9,030
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
8227178125A×20A1×3/424585548
¥3,200
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
8227238650A×25A2×125697576
¥9,470
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
8227323540A×20A1-1/2×3/424626363
¥6,260
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8227326065A×50A2-1/2×292869026
¥21,980
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
8227335732A×25A1-1/4×124646657
¥4,800
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする