2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます) 取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2 表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V 取付穴径(Φmm)2.2 動作環境気圧(kPa):80~106 入力インピーダンス>50kΩ 測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式) リード線長さ(mm)約150 動作湿度(%)10~80 動作電流(mA)30 動作温度範囲(℃)-10~65 動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
仕様測定速度:300ms/time 厚さ(mm)20 直径(Φmm)33.8 配線接続+ (赤)、- (黒) 取付穴径(Φmm)30 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)付属:20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード