カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SecuSTATION(74)
  • サンワサプライ(51)
  • JAPANNEXT(42)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • イメージニクス(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • セルスター(18)
  • HIDISC(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アサダ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • BLACK BOX(12)
  • StarTech.com(12)
  • ホーザン(11)
  • エスコ(10)
  • KITO(キトー)(10)
  • エレコム(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-001」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナプラグ メス型 はくでんバナナプラグ メス型はくでん
579税込637
1個
当日出荷
赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
バナナプラグ 保護カバー付き はくでんバナナプラグ 保護カバー付きはくでん
749税込824
1個
当日出荷
定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅直径(Φmm)端子:4定格12A/600V断面積(mm2)リード線:0.75
アナログ電圧計 はくでんアナログ電圧計はくでん
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
アナログ電流計 はくでんアナログ電流計はくでん
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでんテストリード ワニ口-バナナプラグはくでん
999税込1,099
1個
5日以内出荷
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでんバナナプラグ 4mm 連結可能タイプはくでん
689税込758
1個
5日以内出荷
定格電圧 AC30V, DC60V, 12A直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
自動ポンチ はくでん自動ポンチはくでん
1,298税込1,428
1個
欠品中
木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
標識灯 200-1S LED 電池付属 はくでん標識灯 200-1S LED 電池付属はくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
連結可能バナナプラグ はくでん連結可能バナナプラグはくでん
969税込1,066
1個
7日以内出荷
プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100断面積(mm2)リード線:0.75
バインディングポスト はくでんバインディングポストはくでん
329税込362
1個
5日以内出荷
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
適合端子内径:Φ4mm
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
標準コンデンサ はくでん標準コンデンサはくでん
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形はくでん
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
標識灯 200-1 キセノン 電池付属 はくでん標識灯 200-1 キセノン 電池付属はくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプ はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ ストレートタイプはくでん
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
材質[絶縁素材] PVC [被膜] ABS長さ(cm)リード:100定格(A)12/1000 CTIII断面積(mm2)リード線:0.75
バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 1系統はくでん
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2 はくでんバッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2はくでん
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
携帯式ホイートストンブリッジ はくでん携帯式ホイートストンブリッジはくでん
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4測定範囲1Ω~11.111MΩ倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000湿度範囲最大85% (相対湿度)確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1%動作温度(℃)5~35
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
標識灯 1RY ソーラー充電式 はくでん標識灯 1RY ソーラー充電式はくでん
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153電池寿命約2年(目安) 電池交換不可充電方式ソーラーパネル