カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • 三和電気計器(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンドビック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SUN(1)
  • Warwick Mills(1)
  • マルツエレック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm33a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流電位差計 はくでん

    直流電位差計

    はくでん
    139,800税込153,780
    1個
    27日以内出荷
    直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。
    寸法(mm)310×240×160質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~35(精度保証範囲15~25精度0.0005使用湿度範囲20%~80%(非結露状態)耐電圧(V)500 50Hz (1分間)
333運動特集
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
"pm33a" はくでん 【通販モノタロウ】