カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- はくでん
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンドビック(1)
- 三和電気計器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SUN(1)
- マルツエレック(1)
「pm33a」の検索結果
特価

直流電位差計
はくでん¥139,800~税込¥153,780~1個27日以内出荷直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。寸法(mm)310×240×160質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~35(精度保証範囲15~25精度0.0005使用湿度範囲20%~80%(非結露状態)耐電圧(V)500 50Hz (1分間)