絞り込み
ブランド
- PLASTIMO
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,370)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
PLASTIMO
PLASTIMOのページです。PLASTIMOは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

電動リール用電源ボックスコンセント S
PLASTIMO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
アイリス100 ハンドベアリングコンパス
PLASTIMO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
トランプホーン
PLASTIMO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーン
PLASTIMO¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
オフシェア55 コンパス
PLASTIMO¥13,880税込¥15,2681個当日出荷から4日以内出荷オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。用途小型ボート径(Φmm)カード:55
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ
PLASTIMO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
3インチクロック&バロメーター
PLASTIMO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman
PLASTIMO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー
PLASTIMO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント デラックス
PLASTIMO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル
PLASTIMO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
ロータリー式バッテリースイッチ
PLASTIMO¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
バッテリースイッチ ボックス付き
PLASTIMO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
防蝕亜鉛 カラージンク
PLASTIMO¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。材質亜鉛
防蝕亜鉛 ムアリングジンク
PLASTIMO¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。材質亜鉛質量(kg)1.5
防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク
PLASTIMO¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。材質亜鉛
スチロバール用カバー
PLASTIMO¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロバールをおしゃれなフェンダーに変身させます。このフェンダーカバーには、上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。材質840DナイロンPVC色ブルー
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm
PLASTIMO¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個