カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- OUKITEL(5)
- PowerArQ(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
- SUNGA(1)
- TogoPower(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ブロードウォッチ(3)
- マリンテック(4)
- モトユキ(1)
- 共立電子産業(1)
- 富士倉(5)
- ブランドをもっと見る

折りたたみ式ポータブルソーラーパネル Solarpowa200 200W
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷200W高出力ながらわずか5.2kgの軽量設計。他社製ポータブル電源にも幅広く対応。オートリトライ対応。日本製の高機能ETFE素材で頑丈。他社製ポータブル電源にも幅広く対応。【仕様】。◇展開サイズ:幅170.9×奥行65.6×高さ0.35cm。◇折りたたみ時サイズ:幅46.5×奥行65.6×高さ4.2cm。◇重量:5.2 kg。◇定格出力:200W。◇防塵・防水規格:IP68(。本体パネル部分)。◇セルタイプ:単結晶シリコン。◇出力端子:直列接続対応ワンプラグ式(5種類の変換アダプター同梱)。◇オートリトライ:対応。◇付属品:本体、接続ケーブル、DC5521 to DC5525変換アダプター、取扱説明書、保証カード。◇保証期間:お買い上げより24カ月用途充電 バッテリー ポータブル電源 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、接続ケーブル、DC5521 to DC5525変換アダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)5.2タイプ単結晶シリコン定格出力(W)200保証期間お買い上げより24カ月防塵防水性能IP68(本体パネル部分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)170.9×65.6×0.35収納時寸法(cm)46.5×65.6×4.2
超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。日本製ETFE使用。スマホ直接充電&ポータブル電源対応。高効率ソーラーパネル。オートリトライ機能搭載。持ち運びラクラク折りたたみ式。LEDインジケーター付き。【仕様】。◇展開サイズ:幅約58.7×奥行43.3×高さ0.26cm。◇折りたたみ時サイズ:幅約21.3×奥行12.7×高さ3.2cm。◇重量:約730g。◇定格出力:34W。◇公称最大動作電圧(Vmp):17.1V。◇公称最大動作電流(Imp):1.99A。◇変換効率:25.3%。◇セルタイプ:単結晶シリコン。◇防塵・防水:IP68(接続ボックス除く)。◇出力ポート:USB-A(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)×1、USB-C(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)×1、DC5521(17.1V/1.99A、最大34W)×1、USB合計最大出力24W。◇保証期間:お買い上げより24カ月用途充電 バッテリー モバイルバッテリー ポータブル電源 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、変換アダプター(DC5525、DC7909、DC8020、XT60)、DC接続ケーブル(約2m)、カラビナ×2、収納用ゴムバンド、取扱説明書、保証カード質量(g)730タイプ単結晶シリコン定格出力(W)34変換効率(%)0.253保証期間お買い上げより24カ月防塵防水性能IP68(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.7×43.3×0.26収納時寸法(cm)21.3×12.7×3.2出力ポートUSB-A(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)×1、USB-C(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)×1、DC5521(17.1V/1.99A、最大34W)×1、USB合計最大出力24W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら