曜日別特売

超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35

超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)超軽量・高効率太陽光充電器 34W SolarPowa35 F35 - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。日本製ETFE使用。スマホ直接充電&ポータブル電源対応。
高効率ソーラーパネル。オートリトライ機能搭載。持ち運びラクラク折りたたみ式。LEDインジケーター付き。
【仕様】
◇展開サイズ:幅約58.7×奥行43.3×高さ0.26cm
◇折りたたみ時サイズ:幅約21.3×奥行12.7×高さ3.2cm
◇重量:約730g
◇定格出力:34W
◇公称最大動作電圧(Vmp):17.1V
◇公称最大動作電流(Imp):1.99A
◇変換効率:25.3%
◇セルタイプ:単結晶シリコン
◇防塵・防水:IP68(接続ボックス除く)
◇出力ポート:USB-A(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)×1、USB-C(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)×1、DC5521(17.1V/1.99A、最大34W)×1、USB合計最大出力24W
◇保証期間:お買い上げより24カ月

用途
充電 バッテリー モバイルバッテリー ポータブル電源 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06874319F35
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする