カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AAEON
  • 日東工器(8)
  • 日刊工業新聞社(2)
  • タンガロイ(102)
  • NEC三菱(2)
  • 三菱ふそう(11)
  • ツールプラネット(3)
  • TRUSCO(19)
  • トヨタ(1)
  • 三恵社(1)
  • 京セラ(89)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • 住友電工ハードメタル(55)
  • SMC(48)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
  • サンドビック(44)
  • 三菱マテリアル(39)
  • CONTEC(コンテック)(36)
  • Dynabook(31)
  • マイクロソフト(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPM」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAEON UP4000ボード Intel(R) Pentium N4200搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード8GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03P4F-0864 AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Pentium N4200搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード8GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03P4F-0864AAEON
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
特徴:●Intel Pentium N4200 Processor SoC●LPDDR4 8Gオンボードメモリ●64GオンボードeMMC ●40 pin GPIO x 1●Audio x 1(6 pin wafer)●TPM 2.0●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応●コミュニティサイトで技術サポートwww.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー8GBオンボード使用CPUIntel Pentium N4200入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン関連資料カタログ(0.35MB)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード
AAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464 AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464AAEON
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
特徴:●Intel Atom x7-E3950 Processor SoC●LPDDR4 4Gオンボードメモリ●64GオンボードeMMC ●40 pin GPIO x 1●Audio x 1(6 pin wafer)●TPM 2.0●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応●コミュニティサイトで技術サポートwww.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー4GBオンボード使用CPUIntel Atom x7-E3950入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン関連資料カタログ(0.35MB)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8