カテゴリ
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(5)
- ホンダ(959)
- SMC(97)
- RS PRO(71)
- FINDER(14)
- HydraForce(10)
- デンゲン(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- JVC(3)
- トヨタ(3)
- タムロン(3)
- Festo(3)
- omron(オムロン)(2)
- FALCON(2)
- MICROCHIP(2)
- SKC(環境測定)(2)
- MARWI(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nd oil 8」の検索結果

オイルキャッチングシートCF
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)翌々日出荷優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱対応オイル
設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
横浜油脂工業(Linda)¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。トラスコ品番250-0286材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール容量(mL)17142容量(L)17.1容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率原液pH値6~8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応
車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(12缶)4日以内出荷車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です。嫌な臭いをすばやく消します。ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分。簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。用途車内の消臭・抗菌に。トラスコ品番717-8783材質内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン容量(mL)220容量(L)0.22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性
アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水色無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤 RCOクイックベース697 900g
横浜油脂工業(Linda)¥46,980税込¥51,6781箱(16本)翌々日出荷塗装の足付け兼脱脂洗浄剤です。#2000程度の研磨力を有します。ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来る為、作業時間が従来の1/10~1/20に短縮できます。防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装の対応しています。防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。金型等のメンテナンスにも最適です。用途各種金属の脱脂・研磨・下地処理剤に。トラスコ品番712-1358危険物の類別非危険物