車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です
嫌な臭いをすばやく消します。
ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分
簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。
- 用途
- 車内の消臭・抗菌に。
- トラスコ品番
- 717-8783
- 材質
- 内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン
- 容量(mL)
- 220
- 容量(L)
- 0.22
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- アルコール類
- 危険物の数量
- 0.3L
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1箱(12缶)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
































