カテゴリ
- カー用品(12)
- タイヤ・足回り(2)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BONDHUS(4)
- IKO(日本トムソン)(12)
- IRC(6)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- MARWI(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- RELIEF(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- SHINKO(シンコータイヤ)(6)
- THK(31)
- TRUSCO(10)
- アサヒサイクル(12)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 大阪魂(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「26 1.5 he」の検索結果
特価

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)
KYO-EI(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から9日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less)
KYO-EI¥17,980~税込¥19,778~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)
KYO-EI(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット8日以内出荷から18日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)
KYO-EI¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)
KYO-EI¥19,980税込¥21,9781箱(20個)8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)
KYO-EI¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)
KYO-EI¥19,980~税込¥21,978~1セット8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 NUT(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs
KYO-EI¥9,998税込¥10,9981箱(20個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(16個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
KYO-EI¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26