カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- IRC(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(8)
- イスカル(10)
- サカエ(2)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(5)
- パナソニックコネクト(4)
- フロンケミカル(4)
- ブラスト興業(4)
- ユーエイキャスター(6)
- ワルター(20)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 椿本チエイン(8)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nr35」の検索結果
特価
関連キーワード

LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)
KYO-EI¥469税込¥5161個当日出荷から11日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35
KYO-EI(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(20個)8日以内出荷から12日以内出荷CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら