カテゴリ
- バイク部品(15)
- タイヤ(7)
- チューブ(2)
- 機構部品(14)
- 作業工具(12)
- 制御機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車純正部品(6)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
タイプ
速度記号/荷重表示
ブランド
- モノタロウ(1)
- IRC(5)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- NOK(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Avail(アベイル)(5)
- KITACO(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- カクタス(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- Igus(イグス)(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- シンワ測定(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IRC・CST(チェンシンタイヤ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DUNLOP(ダンロップ)・武蔵オイルシール工業・NOK・BIGM(丸山製作所)・MAZDA(マツダ)・Avail(アベイル)・KITACO・SHIMANO(シマノ)・カクタス・オムロンヘルスケア・Igus(イグス)・エスコ・omron(オムロン)・KANA(片山チエン)・シンワ測定・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「70/100-14」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ビジネスタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(66件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から10日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途ビジネスバイク
オイルシール TB TB7010014
NOK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)100部品番号AD3532-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)14
オイルシール SC SC7010014
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)100部品番号AC3532-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)14
オイルシール SB SB7010014
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)100部品番号AB3532-G0軸径d(Φmm)70幅b(mm)14
オイルシール ISD型
キーパー¥859税込¥9451個7日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SSR型
キーパー¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1箱 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801箱(3000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2067アズワン品番65-7968-59
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2623アズワン品番65-7910-46
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フィルタ(R10DL・R14DSAL・R18DSAL用)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10枚)当日出荷適合機種R70DL、R100DAL、R10DL、R14DSAL、R18DSALアズワン品番65-0294-93![Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417046-260406-02.jpg)
Bプラタイヤ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥273税込¥3001セット当日出荷木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン。材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)形状L型質量(g)26タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(8本組)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ






































![Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417046-260406-02.jpg)