カテゴリ
- カー用品(5)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- 日野自動車(454)
- KEMET(84)
- 中川ケミカル(41)
- SKC(環境測定)(33)
- MIKI(25)
- ホンダ(22)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- KYOCERA AVX(20)
- crocs(18)
- テクロック(13)
- スリーライン(12)
- SCHURTER(11)
- イーグルクランプ(9)
- エレコム(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- 三菱ふそう(7)
- 岩崎電気(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ocs」の検索結果

Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set
KYO-EI(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(4個)8日以内出荷から26日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set
KYO-EI(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(16個)8日以内出荷ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)
KYO-EI¥599税込¥6591個8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
KYO-EI¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26