ワイヤレスHDMI Aladdin Connector PA21AH01SRJAladdin X取扱い終了
Wi-Fi経由でAladdin X2 Plus、popIn Aladdin 2 Plus、popIn Aladdin 2、popIn Aladdin SEまたはAladdin VaseとHDMIを接続することにより、
配線の心配なく簡単に家庭用ゲーム機やDVD/ブルーレイレコーダー等の機器がお楽しみいただけます。
仕様最小遅延:実験室の計測値 0.1秒(Wi-Fi環境によって異なる)、DDR:128M、FLASH:128M付属品HDMIケーブル(1.5m)1本、USB Type-Cケーブル(1.5m)1本、電源アダプター、取扱説明書質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×9.2×72.7対応機種Aladdin X2 Plus、popIn Aladdin 2 Plus、popIn Aladdin 2、popIn Aladdin SE、Aladdin Vase解像度1920×1080p@35fps使用CPURK1108動作湿度(%)10~90端子送信:HDMI、電源:USB-C動作温度範囲(℃)0~40無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 6は未対応)通信周波数帯域(GHz)2.4/5