MEE audio

MEE audioのページです。MEE audioは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK MEE audioBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BKMEE audio
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。
付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
Bluetoothオーディオトランスミッター(送信機)低遅延aptX-LL対応 Connect T1 ブラック AF-T1-BK MEE audioBluetoothオーディオトランスミッター(送信機)低遅延aptX-LL対応 Connect T1 ブラック AF-T1-BKMEE audio
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応 3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属) 同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能 Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現 内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン
付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)55×55×25質量(g)31適合規格Bluetooth Ver.4.0時間スタンバイ:最大44充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)200充電方式Micro-USBケーブル通信可能距離(m)約10接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10