カテゴリ

  • 照明(1)
    • コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(1)
  • ライテックス(ムサシ)(26)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • モリテックス(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
灯数
  • 1(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
人感(赤外線)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
5~10未満
保護等級
  • IP44(1)
IP44
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RITEX」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori