カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • EDAC(95)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • 三菱ふそう(65)
  • SPARKFUN(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
  • RS PRO(20)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • ホンダ(16)
  • MARWI(15)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • ミツビシ(12)
  • ライテックス(ムサシ)(11)
  • ATEN(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • GATOR Case(9)
  • Electro Harmonix(7)
  • D'Addario(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edac」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
  • 7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。1600ルーメンの明るいライトを搭載した1灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)420消費電力(W)全灯:14、常夜灯:1、投光器:11電球(W)14×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:1600、常夜灯:25、投光器:1200電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80x157x139設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
  • 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ

    18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト

    ムサシ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
    質量(g)920切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下全光束(Lm)2000電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP65電球18W 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205設定時間点灯:約5秒~約5分センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)電球の種類LED
dac 基板特集
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
"edac" ムサシ 【通販モノタロウ】