カテゴリ

  • 測定用品(87)
  • 電気材料(53)
  • 制御機器(51)
  • バイク部品(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 農具(33)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 物流用品(22)
  • 梱包用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • カー用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elco」の検索結果

494件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 ホームテイスト

    縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】

    ホームテイスト
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    縦開き50L自動開閉ゴミ箱! 大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です! センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
    用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。容量(L)50幅(cm)38.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.7×28.5×63.6奥行き(cm)28.5高さ(cm)63.6質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5材質プラスチック、ステンレス色シルバーサイズ(cm)梱包サイズW44.2×D33.1×H61.6
  • 剪定鋏 フェルコ

    剪定鋏

    フェルコ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 剪定ハサミFELCO7 FELCO

    剪定ハサミFELCO7

    FELCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
    用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
  • 剪定ハサミ FELCO13 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO13

    フェルコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2208材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)270質量(g)310刃長(mm)84切断能力(mm)30
  • 剪定ハサミ FELCO16(左利き用) フェルコ

    剪定ハサミ FELCO16(左利き用)

    フェルコ
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)195質量(g)210刃長(mm)70切断能力(mm)20
  • 剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用

    フェルコ
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2215材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)225刃長(mm)86切断能力(mm)25
  • 剪定鋏 フェルコ

    剪定鋏

    フェルコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    少ない力で鋭い切れ味を発揮する高品質な剪定ハサミです グリップにはノンスリップコーティングが施されています
    用途あらゆる剪定作業に。使用目的剪定作業
  • 剪定ハサミ FELCO4 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO4

    フェルコ
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2216材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)220刃長(mm)84切断能力(mm)25
  • 剪定ハサミ FELCO160L フェルコ

    剪定ハサミ FELCO160L

    フェルコ(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)220質量(g)190刃長(mm)80切断能力(mm)25
  • 剪定ハサミ FELCO300 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO300

    フェルコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2214材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)70切断能力(mm)10
  • 剪定ハサミ フェルコ

    剪定ハサミ

    フェルコ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
    用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
  • ケーブルカッター C3 フェルコ

    ケーブルカッター C3

    フェルコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
    用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
  • マルチツール(ポケットナイフ) フェルコ

    マルチツール(ポケットナイフ)

    フェルコ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。 ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。
    用途外出先や、作業現場での軽作業時に。全長(mm)100材質/仕上本体:ステンレススチール(SUS440)、赤部:ポリマー
  • ケーブルカッター C108 フェルコ

    ケーブルカッター C108

    フェルコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
  • ケーブルカッター C16 フェルコ

    ケーブルカッター C16

    フェルコ
    ¥41,980税込¥46,178
    1丁
    当日出荷
    独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
  • 剪定ハサミ FELCO160S フェルコ

    剪定ハサミ FELCO160S

    フェルコ
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2212材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)200質量(g)175刃長(mm)68切断能力(mm)20
  • ケーブルカッター C112 フェルコ

    ケーブルカッター C112

    フェルコ
    ¥79,980税込¥87,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
  • 剪定ハサミ FELCO5 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO5

    フェルコ
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼全長(mm)225質量(g)310刃長(mm)80切断能力(mm)25
  • Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)

    Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    ¥4,991税込¥5,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
    付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(157件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥879~税込¥967~
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
  • Anker Nano II 65W Anker(アンカー)

    Anker Nano II 65W

    Anker(アンカー)
    ¥4,082税込¥4,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
    付属品取扱説明書色ホワイト質量(g)約112出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C
  • カラーエボリューション SOFT99

    カラーエボリューション

    SOFT99(32件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(100mL)
    当日出荷
    最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
    用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス危険物の類別非危険物特性傷消し
  • 潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)

    潤滑剤 スーパールブ

    コベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
    適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6色青引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)300伝送方法Wi-Fi 4周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • WEBカメラ サンワダイレクト

    WEBカメラ

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
    画角水平60度フレームレート最大30fps画素数200万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書幅(mm)55高さ(mm)27質量(g)約109奥行(mm)80ケーブル長(m)約3対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27レンズF2.0f=3.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)220解像度ビデオ:最大1920×1080設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定最低被写体照度(Lux)10以上ビデオフォーマットYUY2M/JPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco

    輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ

    ACDelco(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    幅(mm)175
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥72~税込¥79~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー
    レッド

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • バッテリーチャージャー 12V専用 ACDelco

    バッテリーチャージャー 12V専用

    ACDelco
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
    用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ
  • ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ マウントタイプ

    SapiSelco(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
  • マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelco

    マリン用ディープサイクルバッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
    用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    ACDelco(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
    用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224
  • 外車用オイルフィルター ACDelco

    外車用オイルフィルター

    ACDelco(73件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。