絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

XGIMI

XGIMIのページです。XGIMIは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルプロジェクター   XGIMIHALO+ XGIMIモバイルプロジェクター XGIMIHALO+XGIMI
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
映画館を持ち歩こう Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。 どこでも楽しめる キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。 小型なのに大画面 Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。 ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン 1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術) バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利 6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載 Android TVTM 搭載 Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1質量(kg)1.6消費電力(W)90電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth騒音値(dB)30光源LED解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用ランプ寿命25000入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1設置方式置き型スピーカー5W×2(Harman/Kardon)画面サイズ40-20インチ補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)投影方式DLP駆動時間(時間)2.5バッテリー容量(Wh)59.454
Floor Stand for HORIZON S Series XGIMIFloor Stand for HORIZON S SeriesXGIMI
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
Horizon Sシリーズ用のフロアスタンド