絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロトのロゴ

プロト

「安心、安全、快適」をコンセプトに掲げ、オリジナルのオートバイ、4輪パーツをはじめ、国内外の一流ブランドをセレクトし、貴方のオートバイライフが最高のものとなるようにサポート。

会社情報
会社名株式会社プロト
設立1984/02/24
所在地〒448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島5
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックドライバー ビットセット プロト

    ショックドライバー ビットセット

    プロト(8件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
    用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)色レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
  • FRP補修キット プロト

    FRP補修キット

    プロト(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
    セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
  • 簡単ブレーキエア抜きツール プロト

    簡単ブレーキエア抜きツール

    プロト(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
    用途ディスクブレーキ車色レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
  • シリコンプレート プロト

    シリコンプレート

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
    用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)色レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • ステンレスピンクリーナー10セット プロト

    ステンレスピンクリーナー10セット

    プロト(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
    用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)色シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
  • シリコンジョウゴ クチ17 プロト

    シリコンジョウゴ クチ17

    プロト(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
    用途汎用品材質シリコン製寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80色レッド高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55タイプシリコンジョウゴ クチ17
  • オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロト

    オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090

    プロト(5件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0090。ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400。材質[素材]:A砥粒。使用箇所:バリ取り等。内容量[数量]:1個。特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
  • ガソリンコック プロト

    ガソリンコック

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。
    寸法(mm)50×27×40
  • クールテック TYPE-S プロト

    クールテック TYPE-S

    プロト(23件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)11
  • 収納式ホイールバランサー プロト

    収納式ホイールバランサー

    プロト(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。色[カラー]:ブラック/レッド。重量[グラム]:4500g。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。備考:21インチ6.0Jまで。特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
    仕様21インチ6.0Jまで色ブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー関連部品品番:PGR0002/PGR0003/PGR0005/PGR0006/PGR0007/PGR0015/PGR0016/PGR0019/PGR0033/PGR0038/PGR0051/PGR0052/PGR0069/PGR0087/PGR0117/PGR0148/PGR0150/PGR0168
  • いじり止め穴付きヘックスローブ プロト

    いじり止め穴付きヘックスローブ

    プロト(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
    用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチール色レッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • サイドスタンドパッド プロト

    サイドスタンドパッド

    プロト(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    用途汎用品寸法(mm)83×126×14タイプサイドスタンドパッド
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適色レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(5件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • クールテック TYPE-R プロト

    クールテック TYPE-R

    プロト(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)13
  • ドラレコカメラステー プロト

    ドラレコカメラステー

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
    用途ドライブレコーダーのリア側固定付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)材質スチール色ブラック
  • ハンドル穴あけガイド プロト

    ハンドル穴あけガイド

    プロト(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
    用途5mm穴開け色ブラック
  • リムプロテクター プロト

    リムプロテクター

    プロト(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2組)
    当日出荷
    タイヤ交換作業時に大切なホイールへの傷を軽減する、安心のリムプロテクター。 ヘビーデューティー向けの厚型仕様です。
    色レッドタイプ厚型
  • ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106 プロト

    ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106

    プロト(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0106。+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:キャブレター。内容量[数量]:1個。特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチール色シルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター
  • フレックスリングスパナ プロト

    フレックスリングスパナ

    プロト(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
    用途対応ナット外径目安35-75mm寸法(mm)150×80×6色ブラック/レッドタイプフレックスリングスパナ
  • キャリパーピストンリバースツール プロト

    キャリパーピストンリバースツール

    プロト(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
    用途4POTまで幅(mm)(全閉時差込)30厚さ(mm)(全閉時差込)3色ブラックタイプキャリパーピストンリバースツール
  • リヤサス アジャストリング スパナ プロト

    リヤサス アジャストリング スパナ

    プロト(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    リンク式や250cc以上のクラスに多く使用されているリヤサスのスプリングテンション調整ナット70mm前後に噛ませやすいリングスパナ
    用途リアサス調整向け色ブラック
  • フォーク油面調整キット プロト

    フォーク油面調整キット

    プロト(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    フロントフォークなどの油面調整時に、正確かつ便利に調整が可能なキットです。
    用途フロントフォーク向け色レッド(アルマイト)タイプフォーク油面調整キット目盛(mm)長300危険物の類別非危険物
  • ステルスフック プロト

    ステルスフック

    プロト(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    バイクネットやツーリングバッグなどの固定に便利なフックが増設できます。大型のフックやバンドを通して固定できる荷掛けフック形状になっています。ナンバープレートを取り外してから、車体側のベースの中間に挟むだけの簡単装着です。フック部分のスペースさえ確保できれば50ccクラスからリッターバイクでも車種を問わずご利用頂けます。商品は表裏、左右をお好みの向きに変えてお使い頂くことが可能です。本体は強度を保ちながら肉抜きを施し、軽量かつ薄型の設計です。カラーリングはマットブラックの為、取り付け後の違和感もなくスタイリッシュに引き締めます。※商品にはボルト、ワッシャーは含まれていません。
    用途ナンバープレート共締め荷掛けフック材質アルミ寸法(mm)275×46.7色艶消し黒(アルマイト)質量(g)約55タイプステルスフック ステータイプ
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017色シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)