絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

第一電波工業

第一電波工業のページです。第一電波工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングモード直流安定化電源 第一電波工業スイッチングモード直流安定化電源第一電波工業
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
リニアシリーズ型直流安定化電源 第一電波工業リニアシリーズ型直流安定化電源第一電波工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
入力電圧(V)AC100出力変動率(%)2以下 (定格時)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業同軸切換器(1回路2接点)第一電波工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
モービルアンテナ用ベランダ取付金具   BK11 第一電波工業モービルアンテナ用ベランダ取付金具 BK11第一電波工業
4,998税込5,498
1個
欠品中
第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業第一電波製 DCDCコンバーター第一電波工業
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 連続20A連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A
質量(kg)1.4出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC22~30出力電流(A)20(連続)保護回路ありサイズ(mm)W156×H57×D168
第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業第一電波製 DCDCコンバーター第一電波工業
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 連続10A連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)10(連続)保護回路ありサイズ(mm)W143×H50×D183
第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業第一電波製 DCDCコンバーター第一電波工業
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 連続5A連続5A/断続5.5A ドロッパー式
質量(kg)0.6出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)5(連続)保護回路ありサイズ(mm)W112×H45×D100
第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業第一電波製 DCDCコンバーター第一電波工業
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
DC/DCコンバータ 連続30A連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC19~33保護回路ありサイズ(mm)W130×H55×D195出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン 第一電波工業固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン第一電波工業
7,598税込8,358
1本
欠品中
HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ
仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-Jアズワン品番67-0371-98