4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/DCコンバータ 連続20A。連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A
質量(kg)1.4 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC22~30 出力電流(A)20(連続) 保護回路あり サイズ(mm)W156×H57×D168
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

DC/DCコンバータ 連続5A。連続5A/断続5.5A ドロッパー式
質量(kg)0.6 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC20~30 出力電流(A)5(連続) 保護回路あり サイズ(mm)W112×H45×D100
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

DC/DCコンバータ 連続10A。連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
質量(kg)1.3 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC20~30 出力電流(A)10(連続) 保護回路あり サイズ(mm)W143×H50×D183
1式
16,980 税込18,678
6日以内出荷

DC/DCコンバータ 連続30A。連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
質量(kg)1.3 出力電圧(V)DC13.8 入力電圧(V)DC19~33 保護回路あり サイズ(mm)W130×H55×D195 出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
1式
31,980 税込35,178
6日以内出荷