カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • DOBOT
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • エフ・アール・シー(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • FIRSTCOM(4)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • M5Stack(3)
  • TRUSCO(2)
  • i-PRO(2)
  • A&D(1)
  • KTC(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • SEGGER(1)
  • MOXA(1)
  • NEXTEC(1)
  • 東進電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp-m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)
ロボット本体 CRSシリーズ DOBOTロボット本体 CRSシリーズDOBOT
3,080,000税込3,388,000
1台
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
ロボット本体 Novaシリーズ DOBOTロボット本体 NovaシリーズDOBOT
1,750,000税込1,925,000
1台
40日以内出荷
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)通信インターフェースRS485
産業用ロボットカテゴリ
関連カテゴリ