「tcp-m」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi
定格IP 定格:IP54
定格電圧48V DC
温度0° ~ 45℃
材料アルミニウム合金、ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
通信インターフェースRS485
コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
定格IP 定格:IP54
温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)
再現性±0.05mm
材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
通信インターフェースRS485
関連キーワード