絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ロイヤル化学研究所

ロイヤル化学研究所のページです。ロイヤル化学研究所は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃性パーツクリーナー ロイヤル化学研究所不燃性パーツクリーナーロイヤル化学研究所
3,798税込4,178
1本(180g)
7日以内出荷
引火点を持たず不燃性です。消防法に該当せず在庫の指定数量制限がありません。従来の1石タイプと同等の洗浄力、作業性を有します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
用途ブレーキ周りの粉じん・油脂類の洗浄 各種部品の油汚れ洗浄 引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄危険物の類別非危険物
ガラス専用クロス ロイヤル化学研究所ガラス専用クロスロイヤル化学研究所
4,698税込5,168
1セット(5枚)
7日以内出荷
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り寸法(mm)300×400グリーン危険物の類別非危険物
クリーンXポリマー ロイヤル化学研究所クリーンXポリマーロイヤル化学研究所
5,198税込5,718
1本(420mL)
7日以内出荷
水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護付属品スポンジ1枚使用方法[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる使用量普通乗用車約10台分(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色全塗装食対応危険物の性状非水溶性
ホワイトウレタンバフ ロイヤル化学研究所ホワイトウレタンバフロイヤル化学研究所
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
仕上げ用スポンジ
用途車のボディ磨き用高さ(mm)350外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ザラクリーン ロイヤル化学研究所ザラクリーンロイヤル化学研究所
5,698税込6,268
1缶(4L)
7日以内出荷
通常の洗車では落ちないボディにこびりついた頑固な黄砂・花粉を落とします。10~20倍希釈もでき液剤コストも軽減できます。
用途黄砂・花粉落としクリーナー使用方法[1]バケツなどで10倍~20倍に水で希釈して洗浄して下さい、[2]洗浄後速やかに水で洗い流して下さい、[3]洗車機等で洗車をして、ワックス、撥水剤等のコーティングを行って下さい内容量(L)4危険物の類別非危険物
ロイヤルシャンプーエコ ロイヤル化学研究所ロイヤルシャンプーエコロイヤル化学研究所
6,298税込6,928
1個(10L)
7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします
用途洗車機用シャンプー剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
ロイヤル撥水コートエコ ロイヤル化学研究所ロイヤル撥水コートエコロイヤル化学研究所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個(10L)
7日以内出荷
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
ソフトウールバフ ロイヤル化学研究所ソフトウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 大 ウールで横筋あり
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ムートングローブ ロイヤル化学研究所ムートングローブロイヤル化学研究所
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷
ふわふわの優しい肌触りでキズを付けず細部の洗車も、行いやすい手洗い洗車の必需品です。
用途洗車作業用危険物の類別非危険物適合用途洗車作業用
ROYALタイヤワックス ロイヤル化学研究所ROYALタイヤワックスロイヤル化学研究所
12,980税込14,278
1個(18L)
7日以内出荷
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス危険物の類別非危険物
シートクリーナー ロイヤル化学研究所シートクリーナーロイヤル化学研究所
6,998税込7,698
1缶(4L)
7日以内出荷
布製シートの汚れを除去します。又、天然消臭剤、除菌剤配合により、シートのいやな臭いを取り除きます。
用途シートクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けし、原液で使用して下さい。[2]シート面から20cm位離しスプレーし、ブラシで軽くブラッシングして下さい。[3]表面が乾燥しないうちにきれいなタオルで汚れを拭き取って下さい。[4]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。危険物の類別非危険物
RSクリーナー ロイヤル化学研究所RSクリーナーロイヤル化学研究所
5,898税込6,488
1缶(4L)
7日以内出荷
車の内外全てに使用できるマルチクリーナーです。内窓、外窓、ボディ等に使用できます。電解水+アルコール入り。
用途車の内外全てに使用できるマルチクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法原液でお使いください危険物の類別非危険物
クリーンX-G ロイヤル化学研究所クリーンX-Gロイヤル化学研究所
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする使用量フロントガラス20枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量119mL危険物の性状水溶性
ロイヤルワックスエコ ロイヤル化学研究所ロイヤルワックスエコロイヤル化学研究所
7,398税込8,138
1個(10L)
7日以内出荷
特殊ワックス成分配合により塗装を保護し、深みある光沢を形成します
用途洗車機用ワックス剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
ロイヤルフォームエコ ロイヤル化学研究所ロイヤルフォームエコロイヤル化学研究所
6,898税込7,588
1個(10L)
7日以内出荷
きめの細かな泡が車体をつつみボディにキズをつけにくく、ワックスのかかりをよくします
用途洗車機用フォーム剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
耐熱スプレー(マフラー用シルバー) ロイヤル化学研究所耐熱スプレー(マフラー用シルバー)ロイヤル化学研究所
2,598税込2,858
1本(300mL)
7日以内出荷
1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。
用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
鉄粉除去タオル ロイヤル化学研究所鉄粉除去タオルロイヤル化学研究所
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。
用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。[3]作業後は水で十分に流して下さい。寸法(mm)300×310ブルー危険物の類別非危険物
ゼウス ロイヤル化学研究所ゼウスロイヤル化学研究所
9,898税込10,888
1枚
7日以内出荷
水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。
用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。ブルー危険物の類別非危険物
フラットウールバフ ロイヤル化学研究所フラットウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 中 ウールで横筋なし
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
プラセーム ロイヤル化学研究所プラセームロイヤル化学研究所
3,498税込3,848
1枚
7日以内出荷
水気をよく吸いとり、絞ると拭き取った水分を取り除け、乾くとバリバリに硬くなるタオルです。手洗い洗車の水拭きに用います。
用途洗車後の水の粗拭き用危険物の類別非危険物
4040RCレーザーカット ロイヤル化学研究所4040RCレーザーカットロイヤル化学研究所
3,298税込3,628
1セット(10枚)
7日以内出荷
極細糸を使用したきめ細やかな表面を持ち、その素材を傷めることなく美しい仕上がりになります。一度織り込んだ、端の折り目をレーザーカットしているので傷などのダメージを最小限に防いでくれます。
用途洗車後の拭き取り、コーティング拭き取り寸法(mm)400×400ブルー危険物の類別非危険物
ウイルス除菌スプレー ロイヤル化学研究所ウイルス除菌スプレーロイヤル化学研究所
9,398税込10,338
1缶(4L)
7日以内出荷
車内(車以外)の除菌剤、幅広い菌に対する除菌効果に優れています。非揮発性の為、持続性に優れています。主成分の塩化ベンザルコニウムは、長年各分野での使用実績があり安心です。
用途除菌剤付属品スプレーボトル1本危険物の類別非危険物
クリンテア ロイヤル化学研究所クリンテアロイヤル化学研究所
9,398税込10,338
1缶(4L)
7日以内出荷
車内(車以外)の除菌消臭剤、タバコ臭や腐敗臭の除菌消臭効果が高くエタノール5%配合100%天然由来成分を使用していますのでお子様にも安心です。
用途除菌消臭剤付属品スプレーボトル1本
ウレぴか ロイヤル化学研究所ウレぴかロイヤル化学研究所
4,498税込4,948
1本(200mL)
7日以内出荷
色あせした樹脂のツヤ出し保護剤です。耐久性・耐水性に優れています。
用途樹脂パーツ保護剤付属品スポンジ1枚使用方法[1]塗布面を洗浄し、よく乾燥させます。[2]ボトルを良く振り、専用スポンジに本液を取り、塗布します。[3]きれいな布で乾拭きします。(塗布後1時間以上乾燥させて下さい)[4]古いウレタンの場合液剤が染み込む事が有りますので、数回重ね塗りして下さい。危険物の類別非危険物
アルミホイール専用クリーナー ロイヤル化学研究所アルミホイール専用クリーナーロイヤル化学研究所
9,998税込10,998
1缶(4L)
7日以内出荷
アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい危険物の類別非危険物
スーパー虫取りクリーナー ロイヤル化学研究所スーパー虫取りクリーナーロイヤル化学研究所
6,088税込6,697
1缶(4L)
7日以内出荷
タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。
用途虫取りクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。危険物の類別非危険物
濃縮タイプ泡シャンプー ロイヤル化学研究所濃縮タイプ泡シャンプーロイヤル化学研究所
4,198税込4,618
1缶(4L)
7日以内出荷
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤ブルー内容量(L)4危険物の類別非危険物
レインカット ロイヤル化学研究所レインカットロイヤル化学研究所
3,998税込4,398
1本(200mL)
7日以内出荷
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします 2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります 3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。 4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。 5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。 6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤付属品スポンジ1個使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性