ALLEX
ALLEXのページです。ALLEXは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 林刃物株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒501-3246 岐阜県関市緑ヶ丘2丁目3番7号 |
|---|
ALLEX(6件のレビュー)当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
ALLEX(13件のレビュー)当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
ALLEX(9件のレビュー)当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
用途長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。付属品刃部ビニールケーストラスコ品番661-3403材質柄:ABS樹脂全長(mm)410刃長(mm)280刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
ALLEX(2件のレビュー)当日出荷
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。
2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)全長(mm)205刃長(mm)85材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR質量(g)80刃厚(mm)2.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに全長(mm)115刃長(mm)48仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂質量(g)23板厚(mm)1.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)165刃長(mm)67トラスコ品番853-3760質量(g)32アズワン品番8-9268-01
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
フッ素樹脂加工で粘着物が着き難い。
標準サイズです。
柄はテクニール樹脂で丈夫です。
全長(mm)175材質ステンレス鋼、PA.GF質量(g)48刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ALLEX(3件のレビュー)当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8811全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。
刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。
軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
用途皮、布、ビニール紐、工作用全長(mm)189刃長(mm)52仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)2.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用先端形状直型全長(mm)125仕様プレーンタイプトラスコ品番824-8277材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)13板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
全長(mm)225刃長(mm)55トラスコ品番361-6177質量(g)175硬度HRC50切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3刃厚(mm)3材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)165刃長(mm)68トラスコ品番824-8278材質刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー質量(g)53.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
スタンダードなカッター型です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8812全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に刃幅(mm)75材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2668質量(g)185タイプ貫通型刃長(mm)113材質(刃)ステンレス
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。
フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140刃長(mm)60材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃厚(mm)1.5
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)17仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応トラスコ品番818-4310材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)40刃厚(mm)2.0
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6532幅(mm)10質量(g)12先端幅(mm)0.7
ALLEX(1件のレビュー)当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2