カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • SMC(141)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • New-Era(ニューエラー)(41)
  • 三木プーリ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • コガネイ(19)
  • 岩田製作所(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • エスコ(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 酒井製作所(9)
  • サンドビック(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • イスカル(5)
  • ノーブランド(5)
  • ホンダ(4)
  • SIEMENS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35b16」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28スポットライト TOKISTAR28スポットライトTOKISTAR
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR28スポットライト埋込フランジタイプTOKISTAR
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
マイクロアップライト TOKISTARマイクロアップライトTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
トリム径Φ25mm最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85
マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト丸形 高演色TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色TOKISTAR
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色TOKISTAR
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式TOKISTAR
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 高演色TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)□35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト角型 TOKISTARマイクロダウンライト角型TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25
照明器具カテゴリ