カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(270)
  • MAZDA(マツダ)(262)
  • SMC(178)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • 東洋バルヴ(94)
  • ホンダ(78)
  • KANA(片山チエン)(43)
  • トヨタ(35)
  • 日動工業(28)
  • TDK(19)
  • オルファ(14)
  • 三共製作所(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • CKD(8)
  • スバル(8)
  • EPCOS(8)
  • ELPA(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b050k」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR28スポットライト(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
ダクトレールフォーカルミニ TOKISTARダクトレールフォーカルミニTOKISTAR
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付TOKISTAR
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
18カッタースポット トラックレールタイプ TOKISTAR18カッタースポット トラックレールタイプTOKISTAR
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べる業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプレール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
28カッタースポット(埋込フランジタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)6.5製品質量(g)200定格電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97(5000K:83)
18カッタースポット 埋込フランジタイプ TOKISTAR18カッタースポット 埋込フランジタイプTOKISTAR
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べる業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:ガラスタイプ埋込フランジタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24本体質量(g)50(制御回路含む)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)TOKISTAR
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色TOKISTAR
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプTOKISTAR
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプTOKISTAR
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプTOKISTAR
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプTOKISTAR
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR28スポットライト(プラグタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
シリンダー径Φ28mm連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
フォーカルスポットミニ TOKISTARフォーカルスポットミニTOKISTAR
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
小型直付式 超狭角スポットライト
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 高演色TOKISTAR
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)□35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付TOKISTAR
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付TOKISTAR
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ・HL付TOKISTAR
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付TOKISTAR
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロダウンライト角型 TOKISTARマイクロダウンライト角型TOKISTAR
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式TOKISTAR
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色TOKISTAR
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト丸形 高演色TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら