カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • 日立産機システム(6)
  • ニッサン(155)
  • 貝印(18)
  • 岡山農栄社(12)
  • SMC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ノーブランド(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • リス(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ユニカ(3)
  • 山田照明(3)
  • S.G.E(3)
  • ウシオライティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc35」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 高演色TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)□35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライトTOKISTAR
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷
用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト丸形 高演色TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTARマイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色TOKISTAR
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト角型 3灯式 高演色TOKISTAR
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
連接使いに適した角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24消費電力(W)7.8材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
業務用レンジフードライト TOKISTAR業務用レンジフードライトTOKISTAR
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ