カテゴリ

  • 空調・電設資材(88)
  • 照明(16)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • モノタロウ(2)
  • 常磐精工(982)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(291)
  • ホンダ(228)
  • 共立(157)
  • スーパー工業(88)
  • RS PRO(85)
  • SPARKFUN(80)
  • TAKEGAWA(武川)(77)
  • 日野自動車(73)
  • ISEKI(73)
  • MB Wear(70)
  • 三菱ふそう(63)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • ミドリ安全(54)
  • ERECTA(エレクター)(47)
  • 工進(47)
  • アズワン(42)
  • 大阪魂(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kis」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28スポットライト TOKISTAR28スポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)
28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR28スポットライト埋込フランジタイプTOKISTAR
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
信号線式PWM調光器 TOKISTAR信号線式PWM調光器TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
4,998税込5,498
1セット(20個)
6日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
マイクロリーディングライト TOKISTARマイクロリーディングライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット材質アルミ・ステンレスコード長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) TOKISTARLED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)TOKISTAR
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/A (定格出力:DC5V,4A) TOKISTARMS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/A (定格出力:DC5V,4A)TOKISTAR
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷
マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA) TOKISTARLDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA)TOKISTAR
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
質量(g)115定格出力700mA設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入 TOKISTARWBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入TOKISTAR
8,698税込9,568
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
材質発光部:PMMA材質(本体)アルミ消費電力(W)0.1定格電圧(V)AC100製品質量(g)40色温度(K)2400リード線(m)0.75sq×0.2付光源色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否×
トキレッズ標準(0.1W) 10個入 TOKISTARトキレッズ標準(0.1W) 10個入TOKISTAR
8,298税込9,128
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロアップライト TOKISTARマイクロアップライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
トリム径Φ25mm最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ・HL付TOKISTAR
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
マイクロピンホールダウンライト TOKISTARマイクロピンホールダウンライトTOKISTAR
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
トリム径Φ25mm最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)2.1アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライトTOKISTAR
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V) TOKISTARACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)TOKISTAR
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
マイクロリーディングライト専用電源です
仕様点灯可能数(灯):1質量(g)66コード長さ(m)1500定格出力DC24VRoHS指令(10物質対応)対応定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A点灯可能数(灯)1
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
マイクロダウンライト丸形 高演色 TOKISTARマイクロダウンライト丸形 高演色TOKISTAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)95(高演色タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用埋込高(mm)40mm以上器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
フォーカルスポットミニ TOKISTARフォーカルスポットミニTOKISTAR
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) TOKISTARMS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)TOKISTAR
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否点灯可能数(灯)1~6
トキレッズUB(0.4W) 10個入 TOKISTARトキレッズUB(0.4W) 10個入TOKISTAR
8,298税込9,128
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
逆位相調光インターフェース TOKISTAR逆位相調光インターフェースTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
MPD中間リード TOKISTARMPD中間リードTOKISTAR
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
MPDリード0.2m TOKISTARMPDリード0.2mTOKISTAR
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
LACE 中間リード1m TOKISTARLACE 中間リード1mTOKISTAR
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis