カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- TOKISTAR
- モノタロウ(2)
- Festo(8)
- omron(オムロン)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- SICK(3)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(158)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エビス(水平器)(2)
- クラレ(3)
- タニタ(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- ノーブランド(3)
- ムラテックKDS(3)
- 光(3)
- 北陽電機(3)
- 岩田製作所(2)
- 日本緑十字社(18)
- 生田産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「pmma 板」の検索結果
特価

マイクロリーディングライト
TOKISTAR¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から7日以内出荷ピタッとすっきり収まる読書灯材質本体:アルミ、発光部:PMMA色黒質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト丸形 高演色
TOKISTAR¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24器具・セット器具のみ取付穴径(Φmm)Φ35アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロリーディングライト
TOKISTAR¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷ピタッとすっきり収まる読書灯材質本体:アルミ、発光部:PMMA色灯体:ブラック質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24埋め込み深さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)Φ46演色性(Ra)85
フォーカルスポットミニ
TOKISTAR¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷小型直付式 超狭角スポットライト用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
マイクロリーディングダウンライト
TOKISTAR¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯用途マイクロリーディングダウンライト色灯体:白質量(g)84(本体)、170(電源含む)消費電力(W)3.2定格電圧(V)AC100アングル(°)グレアカット:45設置場所屋内用皮相電力(VA)5.7主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBTRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)150以上取付可能板厚(mm)9.5~25開口穴(mm)38
マイクロダウンライト角型 高演色
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型 3灯式
TOKISTAR¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ