曜日別特売

マイクロリーディングライト

マイクロリーディングライト - TOKISTARマイクロリーディングライト - TOKISTARマイクロリーディングライト - TOKISTARマイクロリーディングライト - TOKISTAR

ピタッとすっきり収まる読書灯

材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
灯体:ブラック
質量(g)
85
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
24
埋め込み深さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
3~20
開口穴(mm)
Φ46
演色性(Ra)
85
内容量
1台
注意
※専用の電源装置が必要です
※LPS-8.4-24 点灯可能数1灯
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80858876MRLM01-30K-24D-B3000D:24
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80858885MRLM01-30K-16D-B3000D:16
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80858901MRLM01-27K-24D-B2700D:24
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80858910MRLM01-27K-16D-B2700D:16
¥29,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする